曜日別特売

三次元スタイラス

三次元スタイラス - レニショー

エクステンションは、非常に深いフィーチャーとボアを測定するとき、またはアクセスが制限されたポイントをプロービングするときに使用するように設計されています。
ステンレス鋼のステムは優れた強度を提供し、重量が重要ではない分野に適しています。

仕様マウントまで:M5長さ(mm)100全長(mm)100ステム径(Φmm)11材質(ステム)ステンレス鋼ねじ山M5内容量1個(1個)
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72016300A-5555-0136
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする