フリーRレール 遮断機式受側埋め込み式支柱

フリーRレール 遮断機式受側埋め込み式支柱 - BAUHAUS(マツ六)フリーRレール 遮断機式受側埋め込み式支柱 - BAUHAUS(マツ六)

連続した手すりを可能とするジョイントで角度調整60°まで可能

用途屋外に使用する遮断機付き埋め込み式の支柱になります付属品手すり取付け用/固定ねじ(+皿ドリルねじ4×19)4本、六角棒スパナ(呼び3、5)各1本、Φ34エンドキャップ1個、防水パッキン1個材質アルミ合金・アルミ型材寸法(mm)高さ900×厚さ115全長(mm)1100適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)42.7内容量1個
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
※200ミリ埋め込み必須
※水抜き用穴必須
※支柱用側面ブラケット、支柱用側面ブラケットNとの併用不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72022575BJ-109DBダークブロンズ
26,800
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72022591BJ-71STステンカラー色
26,800
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする