曜日別特売
BJ-71ST フリーRレール 遮断機式受側埋め込み式支柱 BAUHAUS(マツ六) 72022591

フリーRレール 遮断機式受側埋め込み式支柱

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
ステンカラー色
内容量1個注文コード72022591品番BJ-71ST
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

連続した手すりを可能とするジョイントで角度調整60°まで可能

用途
屋外に使用する遮断機付き埋め込み式の支柱になります
ステンカラー色
付属品
手すり取付け用/固定ねじ(+皿ドリルねじ4×19)4本、六角棒スパナ(呼び3、5)各1本、Φ34エンドキャップ1個、防水パッキン1個
材質
アルミ合金・アルミ型材
寸法(mm)
高さ900×厚さ115
全長(mm)
1100
適合サイズ
丸棒・支柱:34
丸座径(Φmm)
42.7
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
※200ミリ埋め込み必須
※水抜き用穴必須
※支柱用側面ブラケット、支柱用側面ブラケットNとの併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする