BAUHAUS(マツ六)
ステンロストワックス チーズブラケット
耐食性に優れたステンレス鋼を使用した商品です
用途
屋外、水まわりで使用可能なブラケット商品になります。
付属品
手すり棒取付けねじ/+皿ドリルねじ3.5×13(2.8mm程度の下穴が必要です)壁・床取付けねじ/+皿タッピンねじ3.5×40(ナイロンアンカーは別途ご用意ください)
材質
ステンレスSCS13(SUS304相当)
寸法(mm)
高さ63.5×厚さ89.1
全長(mm)
62
色
ステンレス
適合サイズ
丸棒・支柱:32
内容量
1個
注意
※内部で手摺棒をつきあわせてジョイントブラケットとしても使用できます
※手摺棒には取付用下穴(Φ2.8mm)を開けてください
※ステンロストワックスシリーズのみ併用可能
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72018226
LW-02
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください