BAUHAUS(マツ六)
ステンロストワックス チーズブラケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72018226
品番
LW-02
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
耐食性に優れたステンレス鋼を使用した商品です
用途
屋外、水まわりで使用可能なブラケット商品になります。
付属品
手すり棒取付けねじ/+皿ドリルねじ3.5×13(2.8mm程度の下穴が必要です)壁・床取付けねじ/+皿タッピンねじ3.5×40(ナイロンアンカーは別途ご用意ください)
材質
ステンレスSCS13(SUS304相当)
寸法(mm)
高さ63.5×厚さ89.1
全長(mm)
62
色
ステンレス
適合サイズ
丸棒・支柱:32
注意
※内部で手摺棒をつきあわせてジョイントブラケットとしても使用できます
※手摺棒には取付用下穴(Φ2.8mm)を開けてください
※ステンロストワックスシリーズのみ併用可能