仕様●VCCI:対応●その他同梱品:インクタンク/カートリッジ BC-361/360。セットアップCD-ROM/設置・基本操作マニュアル(紙)●ふちなし印刷機能:対応:上下左右:0mm (対応用紙サイズ:A4・レター・はがき・L判・2L判・六切・KG・名刺・スクエア(127mm×127mm)・スクエア(89mm×89mm))●インクカートリッジタイプ:一体型インク●インクタイプ:染料/顔料●インク色数・ノズル数:4色●エコマーク:登録●カラー液晶ビューワ:あり:1.44型有機EL●ダイレクト印刷機能:対応 PictBridge(Wi-Fi)●ノズル(黒・カラー):各色ノズル数 C/M/Y×各384ノズル、顔料BK×640ノズル、総ノズル数 計1792ノズル●両面印刷機能:対応:普通紙(A4、A5、B5、レター)●印刷時消費電力:約19W●印字速度(カラー):6ppm●印字速度(モノクロ):13ppm●国際エネルギースター:登録●最大印字サイズ:A4●本体サイズ(H×W×D):148×403×315(カセット収納時 トレイ類/突起部を含まず)●添付ソフト:セットアップCD-ROM●稼動音:約43.5dB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、ACコード●電波法:適合電源AC100V 50/60Hz本体質量(kg)6.3インターフェースIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB解像度4800dpi(横)×1200dpi(縦)給紙容量普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚給紙方式後トレイ/カセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.9内容量1台