曜日別特売

A4カラーインクジェット複合機 PIXUS TS8830 (ホワイト)

A4カラーインクジェット複合機 PIXUS TS8830 (ホワイト) - Canon

インクジェットプリンター

仕様●CD/DVD印字機能:対応●VCCI:対応●その他同梱品:セットアップ用インクタンク(BCI-331C/331M/331Y/331BK/331GY/330PGBK)、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ●ふちなし印刷機能:対応●インクカートリッジタイプ:独立インクタンク●インクタイプ:ハイブリッド●インク色数・ノズル数:6色●エコマーク:登録●カラー液晶ビューワ:あり●ダイレクト印刷機能:対応●ドライバー対応ソフト:セットアップCD-ROM付属●ノズル(黒・カラー):C/M×各1536ノズル、Y×512ノズル、GY/染料BK/顔料BK×各1024ノズル、計6656ノズル●メモリカードスロット:SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード 【要アダプター】miniSDカード/miniSDHCカード/microSDカード/microSDHCカード/microSDXCカード●両面印刷機能:対応●印刷時消費電力:約27W(コピー時/USB接続時)●印字速度(カラー):10ppm●印字速度(モノクロ):15ppm●国際エネルギースター:登録●最大印字サイズ:A4●本体サイズ(H×W×D):142×372×345●添付ソフト:セットアップCD-ROM付属●稼動音:約44.5dB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ/ACコード●電波法:適合電源AC100~240V、50/60Hz本体質量(kg)6.6インターフェースIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac、Hi-Speed USB解像度4800dpi×1200dpi給紙容量後トレイ100/カセット100印刷方式インクジェット給紙方式後トレイ/カセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.1(USB接続時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
720323056793C021
オープン
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする