仕様●CD/DVD印字機能:対応●VCCI:対応●その他同梱品:セットアップ用インクタンク(XKI-N21C/N21M/N21Y/N21BK/N20PGBK)、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ●ふちなし印刷機能:対応●インクカートリッジタイプ:独立インクタンク●インクタイプ:ハイブリッド●インク色数・ノズル数:5色●エコマーク:登録●カラー液晶ビューワ:あり●ダイレクト印刷機能:対応●ドライバー対応ソフト:セットアップCD-ROM付属●ノズル(黒・カラー):顔料BK/C/M×各1024ノズル、Y/染料BK×各512ノズル、計4096ノズル●メモリカードスロット:SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード 【要アダプター】miniSDカード/miniSDHCカード/microSDカード/microSDHCカード/microSDXCカード●両面印刷機能:対応●印刷時消費電力:約27W(コピー時/USB接続時)●印字速度(カラー):10ppm●印字速度(モノクロ):15ppm●国際エネルギースター:登録●最大印字サイズ:A4●本体サイズ(H×W×D):142×372×345●添付ソフト:セットアップCD-ROM付属●稼動音:約45.0dB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ/ACコード●電波法:適合電源AC100~240V、50/60Hz本体質量(kg)6.6インターフェースIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac、Hi-Speed USB解像度4800dpi×1200dpi給紙容量後トレイ100/カセット100印刷方式インクジェット給紙方式後トレイ/カセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.0(USB接続時)内容量1台