曜日別特売

A4モノクロレーザープリンター Satera LBP6040

A4モノクロレーザープリンター Satera LBP6040 - Canon

コンパクトWi-Fiプリンター&手軽なUSBモデル。身近で使えるパーソナルA4プリンター

仕様●CPU:Canon Custom Processor(192MHz)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)●その他環境及び安全規格:その他環境規格:無し●エコマーク:登録●ソフト:ユーザーソフトウエアCD-ROM(プリンタードライバー、e-マニュアル、MF/LBPネットワーク・セットアップ・ツール)●メモリ(標準):標準:32MB(増設不要)●両面印刷:なし●印刷時消費電力:動作時平均:約330W●印字色:モノクロ●印字速度(モノクロ):18PPM●国際エネルギースター:登録●排紙方式:フェイスダウン:100枚●最大印字サイズ:A4●本体サイズ(H×W×D):W364×D249×H199mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源ケーブル●電気通信事業法備考:公共回線へ接続しない為●電波法:適合●電波法備考:電無線LAN電源AC100V±10%(50/60Hz±2Hz)本体質量(kg)約5(カートリッジを除く)最大消費電力(W)740,最大:740以下解像度2400dpi相当ウォームアップ時間10秒以下トナー定着方式オンデマンド定着方式印刷方式半導体レーザー+乾式電子写真方式給紙方式給紙カセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)待機時:約1.8、約0.8(i-Fi設定時は約2.8、約1.6) ※ デフォルト約0.8USBあり USB 2.0 Hi-Speed×1(USB1.xサポート)LANあり IEEE802.11 b/g/n内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
720329178468B004
オープン
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする