天井投写にも対応する角度調整機能
スムーズに角度調整でき、傾斜がつけられる専用台座付属
自動縦横回転補正、オートフォーカス機能で設置の手間を軽減
Netflix対応Google TV、バッテリー、スピーカー内蔵のオールインワンモデル
USB-C給電対応で、専用電源アダプター不要(※バッテリー非内蔵)
気軽に寝落ちできるスリープタイマー機能を搭載
USBメモリにマルチメディアファイルに入れて再生が可能
Bluetooth接続により、スマートフォンや外部スピーカーとも連携可能
仕様●J-Moss:対応●LAMP種類:レーザー●VCCI:対応●その他インターフェース:USB Type-C x1(DP Altモード、PD入力最大100W、出力18W)、USB Type-A x1(マルチメディア再生及び5V/1A給電用)●その他解像度:VGA(640x480)~4K UHD(3840x2160)●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●最大解像度(RGB信号):フルHD●本体サイズ(D):192mm●本体サイズ(H):211mm●本体サイズ(W):130mm●環境自己主張マーク:なし●画像入力端子(PC入力):HDMI (2.0b) x1●画面サイズ(最大):120型●画面サイズ(最小):30型●立体物投影機能:なし●立体物読取機器(書画カメラ):なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプタ、電源コードセット●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:第2条第19号に規定する特定無線設備、第2条第19号の2に規定する特定無線設備 、第2条第19号の3に規定する特定無線設備 、技適マーク:有●音声出力端子(PC入力):ミニジャック(3.5mm) x1備考保証期間:1年センドバック電源AC100V~240V(50/60Hz)本体質量(kg)約1.6(台座込み)表示方式DLP最大消費電力(W)90,最大90(待機時0.5)コントラスト比100000:1輝度500lm色再現性約1677万色ランプ寿命20000時間走査周波数(水平)15~135kHz走査周波数(垂直)23~62Hzケーブル電源ケーブル(約1.1m)スピーカーあり:4Wx2+10W(ウーファー)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台