インターベース
可動式UVカットワイドサンバイザー
ワイドタイプで顔全体のUVカット
フェイスラインまですっぽり隠せる
UVカット率約98%以上
お出かけやアウトドア、ガーデニング、スポーツ観戦時に必須のアイテムです
用途
アウトドア、ガーデニング、農業、スポーツ観戦、軽作業
材質
PVC、ポリエステル、ABS
質量(g)
115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22×30×18
頭囲(cm)
52~62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72096529
IB-415
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください