曜日別特売

ホルダー モニターマウント VESA取付け

ホルダー モニターマウント VESA取付け - サンワサプライホルダー モニターマウント VESA取付け - サンワサプライホルダー モニターマウント VESA取付け - サンワサプライホルダー モニターマウント VESA取付け - サンワサプライホルダー モニターマウント VESA取付け - サンワサプライホルダー モニターマウント VESA取付け - サンワサプライホルダー モニターマウント VESA取付け - サンワサプライホルダー モニターマウント VESA取付け - サンワサプライ

VESA規格の取り付け穴がないモニターを、モニターアームに固定できるホルダー部品です。
13~32インチまでの幅広いサイズに対応し、家庭用からビジネス用途まで幅広く活躍します。
対応厚さ10~70mmで、さまざまなモニターにフィットしやすく、安定した設置が可能です。
簡単に取り付けできる設計で、誰でも手軽にモニター環境をアップグレードできます。

セット内容アーム×4、フック×4、ストッパー×4、カバー×4、ナット×8、六角レンチ(4mm)、スパナ(7mm+8mm)、ノブボルト(M5×45mm)×4、ボルト(M5×80mm)×4、ボルト(M5×60mm)×4、ボルト(M5×40mm)×4、ボルト(M4×12mm)×4、組立説明書材質スチール、プラスチック質量(g)180耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×40×79~117内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72031560CR-LAVESADP1
2,800
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする