VESA規格75×75、100×100の取り付けに対応したテレビ壁掛け金具です。
3つの関節アームにより柔軟な位置調整が可能です。テレビの角度調整が簡単で、どの方向からでも見やすい角度に設定可能です。
壁からの距離は最小68mm~最大346mmで、壁にフラットに折りたたみ可能です。
VESAブラケットにはテレビ本体を傷から守ると同時に、振動を吸収し音質改善にもなるシリコーンパッドがついています。
VESAブラケットは取り外し可能で、モニターに取り付けてからアームにスライドオンで設置可能で、取り付けしやすくなっています。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |