TB16 G9 IRL(5 210H/8/256/W11P/OFHB24/16)

TB16 G9 IRL(5 210H/8/256/W11P/OFHB24/16) - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 210H●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 14.9kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:あり、4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC)●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):17.5x356x253.5 mm●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリー、ACアタブター●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1700最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、107キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7203239121US007HJP
オープン
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする