曜日別特売

VAIO Pro PH (i5/16/512/W11/15.6FHD)

VAIO Pro PH (i5/16/512/W11/15.6FHD) - VAIO
仕様●CPU詳細:Core i5-12500H●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合★★☆ (Ver.14)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●その他インターフェース:ネットワーク(LAN)1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、HDMI出力×1、ミニD-Sub 15ピン×1、ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)x1●その他無線データ転送:Bluetooth 5.1準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分/25.4kWh/年/93%●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス●ストレージタイプ:スタンダードSSD 512GB(PCIe NVMe 暗号化機能付き)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:あり、15.6型ワイド(16:9)、Full HD 1920×1080、アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証搭載 Windows Hello対応、指紋認証搭載(電源ボタン一体型) Windows Hello対応、カメラプライバシーシャッター搭載●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●プロセッサーテクノロジー:インテルハイパースレッディング・テクノロジー対応。●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり、スロット×1(SDHC、SDXC対応、UHS-Ⅰ対応)●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:On Board●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI出力×1/ミニD-Sub 15ピン×1/USB Type-C×1●外部ディスプレイ解像度:HDMI(4096×2160/60Hzまたは3840×2160/60Hz)、VGA(1920×1200)、USB Type-C(5120×2880/60Hz)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約幅361.4mm×高さ22.0~26.0mm×奥行254.3mm●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●附属品:ACアダプター付属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)14電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz)本体質量(kg)2.25最大消費電力(W)90解像度Full HD 1920×1080スピーカー内蔵ステレオスピーカーチップセットなしキーボード日本語配列、かな文字あり、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mm、テンキー有り(キーピッチ 約16mm)ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)Webカメラあり CMOS センサー搭載Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)1TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANWi-Fi 6E適合、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠USBSuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き×1、SuperSpeed USB (USB 3.0) port×2、USB Type-C搭載(以下の機能をサポート:Thunderbolt 4、USB Power Delivery 、USB4、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72031885VJPH238000211
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする