Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-A ブラック

Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-A ブラック - BUFFALO(バッファロー)

(1) LANポートのないパソコンを有線LAN対応化 (2) Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応 (3) 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン (4) 接続確認ができるLEDリンクランプ搭載 (5) Nintendo Switch対応

仕様●LANポートタイプ:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●本体サイズ(D):68mm●本体サイズ(H):15mm●本体サイズ(W):26mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為付属品保証書(パッケージに記載)ポート数1本体質量(g)26対応OSWindows 11,10、Mac OS 26インターフェースUSB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1通信速度1000/100/10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルTCP/IP変換タイプUSB-LAN内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72032515LUA6-U3-AGTE-BK
オープン
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする