高品位な作品づくりにこたえる [染料8色]
表現力を高める透明インク[クロオプティマイザー]
業務用途に答える高速プリント [高生産性]
失敗プリントを防ぐ給紙機構搭載[斜行補正機構/サイドガイド スライド機構]
仕様●CD/DVD印字機能:対応●VCCI:対応●その他同梱品:○電源コード○セットアップインクタンク(BCI-66BK/BCI-66C/BCI-66M/BCI-66Y/BCI-66GY/BCI-66PC/BCI-66PM/BCI-66LGY)○サンプルメディア○マニュアル一式○保証書、その他印刷物●ふちなし印刷機能:対応●インクカートリッジタイプ:独立インクタンク●インクタイプ:染料●インク色数・ノズル数:8色●エコマーク:登録●カラー液晶ビューワ:あり 3.0型●ダイレクト印刷機能:対応 PictBridge(Wi-Fi)●ノズル(黒・カラー):各色ノズル数:BK/C/M/Y/GY/PC/PM/LGY×各768ノズル 総ノズル数:計6144ノズル●印刷時消費電力:約16W(USB接続時)●最大印字サイズ:A3ノビ●本体サイズ(H×W×D):200×639×379●添付ソフト:セットアップCD-ROM●稼動音:約42.5db●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ/ACコード●電波法:適合電源AC100 -240V 50/60Hz本体質量(kg)14.1インターフェースIEEE802.11n/g/b/a IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T) Hi-Speed USB ※ Wi-Fiと有線LANは同時使用不可解像度4800dpi×2400dpi給紙容量普通紙(後トレイ)100枚、郵便はがき(後トレイ)20枚印刷方式インクジェット給紙方式後トレイ、手差しトレイ、マルチトレイRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.0(USB接続時)内容量1台