曜日別特売

A3ノビカラーインクジェットプリンター PRO-G1

A3ノビカラーインクジェットプリンター PRO-G1 - Canon

新開発インクを含む「LUCIA PRO」インク採用 [顔料10色]
表現力を高める透明インク[クロオプティマイザー]
業務用途に答える高速プリント [高生産性]
目詰まりを検知しプリントミスを低減 [ノズルリカバリーシステム]
失敗プリントを防ぐ給紙機構搭載[斜行補正機構/サイドガイド スライド機構]

仕様●CD/DVD印字機能:対応●VCCI:対応●その他同梱品:○電源コード○セットアップインクタンク(PFI-G1MBK/PFI-G1PBK/PFI-G1C/PFI-G1M/PFI-G1Y/PFI-G1GY/PFI-G1PC/PFI-G1PM/PFI-G1R/PFI-G1CO○サンプルメディア○マニュアル一式○保証書、その他印刷物●ふちなし印刷機能:対応●インクカートリッジタイプ:独立インクタンク●インクタイプ:顔料●インク色数・ノズル数:10色●エコマーク:登録●カラー液晶ビューワ:あり 3.0型●ダイレクト印刷機能:対応 PictBridge(Wi-Fi)●ノズル(黒・カラー):各色ノズル数:MBK/PBK/C/M/Y/GY/PC/PM/R/CO×各768ノズル 総ノズル数:計7680ノズル●印刷時消費電力:約16W(USB接続時)●最大印字サイズ:A3ノビ●本体サイズ(H×W×D):200×639×379●添付ソフト:セットアップCD-ROM●稼動音:約39.5dB(A)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ/ACコード●電波法:適合電源AC100 -240V 50/60Hz本体質量(kg)14.4インターフェースIEEE802.11n/g/b/a IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T) Hi-Speed USB ※ Wi-Fiと有線LANは同時使用不可解像度4800dpi×2400dpi給紙容量普通紙(後トレイ)100枚、郵便はがき(後トレイ)20枚印刷方式インクジェット給紙方式後トレイ、手差しトレイ、マルチトレイRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.0(USB接続時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
720995754278C001
オープン
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする