曜日別特売

フィルターバイアル

フィルターバイアル - MS(Membrane Solutions)フィルターバイアル - MS(Membrane Solutions)

オートサンプラーに適した標準サイズのフィルターバイアルです。
バイアル内でろ過処理することで時間を短縮できます。
主なクロマトグラフィー装置(Waters、Agilent、島津など)に適合します。

その他【残容量】30μL容量480μL入数(枚)100材質(ハウジング)PP主な用途食品/サプリメント分析 化学薬品分析 サンプル前処理など適合バイアル寸法(mm)12×32内容量1箱(100個)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(フィルター)
孔径(Φμm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72097999FVNY022ナイロン0.22
28,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72098008FVNY045ナイロン0.45
28,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72098017FVNY022Sナイロン0.22
28,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72098026FVNY045Sナイロン0.45
28,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72098035FVPTFE022PTFE0.22
28,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72098051FVPTFE045PTFE0.45
28,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72098060FVPTFE022SPTFE0.22
28,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72098069FVPTFE045SPTFE0.45
28,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72098078FVPES022PES0.22
28,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72098087FVPES045PES0.45
28,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72098096FVPES022SPES0.22
28,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72098105FVPES045SPES0.45
28,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72098121FVPVDF022PVDF0.22
28,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72098130FVPVDF045PVDF0.45
28,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72098139FVPVDF022SPVDF0.22
28,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72098148FVPVDF045SPVDF0.45
28,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする