熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)丸端子付き

熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)丸端子付き - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)丸端子付き - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)丸端子付き - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)丸端子付き - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)丸端子付き - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)丸端子付き - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)丸端子付き - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)丸端子付き - スリーハイ

RoHS2適合品
常用限度:400℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm
先端に丸端子が付いたものです。
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。

端子【丸端子】R1.25-4RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32内容量1本
関連資料:(0.45MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72099225TH-1402-1-M1
8,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
72099241TH-1402-2-M2
9,500
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
72099250TH-1402-3-M3
11,500
11,480
12,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
72099259TH-1402-5-M5
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
72099268TH-1402-10-M10
27,400
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
72099277TH-1402-20-M20
50,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする