曜日別特売

リュッカ キーリング

リュッカ キーリング - キシマリュッカ キーリング - キシマリュッカ キーリング - キシマリュッカ キーリング - キシマ

世界中で愛される幸運のモチーフをキーリングに仕立てました。持つだけで良いことが始まりそうな、気分の上がるお守りアイテムです。

用途ヨーロッパで明るい春の到来を告げることで知られるツバメ。巣のある家には幸福が訪れるそう。材質亜鉛合金・アイアンタイプSwallow寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×3×70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72098516KNN88665
700
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボルダー/チャーム/ストラップ/カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする