曜日別特売

アイスドリンクシュガー

アイスドリンクシュガー - フォレストパックスアイスドリンクシュガー - フォレストパックスアイスドリンクシュガー - フォレストパックス

冷たい飲み物にサッと溶けるアイスドリングシュガー
・ホット、アイスどちらでもお使いいただけます。
・冷たい飲み物にも溶けやすい顆粒状のお砂糖です。
お砂糖100%ですので賞味期限がありません。
・スティック1本(5g)で、シロップ8g程度の甘さです。

内容1袋(5g×15本入)原材料グラニュー糖(国内製造)栄養成分エネルギー:19kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0g内容量1袋(5g×15本)
注意
※直射日光、高温多湿を避け常温保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72097405-
オープン
339
366(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュガー/ミルク/シロップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする