ホームスケール

ホームスケール - A&Dホームスケール - A&Dホームスケール - A&Dホームスケール - A&D
寸法(mm)150×190×H35質量(g)約390(電池含む)電源単3形乾電池2本ひょう量(g)3000使用範囲(g)0.5~3000内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最小表示(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72117791UH-3201-Wホワイト(微量モード)(0.1単位で計量(0.5~100)、(標準モード)1単位で計量(2~3000)
4,000
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
72117800UH-3201-BLブルー(微量モード)(0.1単位で計量(0.5~100)、(標準モード)
4,000
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
72117809UH-3201-Yイエロー(微量モード)(0.1単位で計量(0.5~100)、(標準モード)1単位で計量(2~3,000
4,000
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
72117818UH-3201-Rレッド(微量モード)(0.1単位で計量(0.5~100)、(標準モード)1単位で計量(2~3,000
4,000
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする