タニタ
デジタルクッキングスケール
折りたたんで立て置き収納が可能
見やすい文字高28mmの大型表示
ボタンを押した時も滑りにくいシリコーンゴム脚付き
仕様
計量範囲:0~2kg
付属品
単4形乾電池2本
材質
ABS、PET、シリコーンゴム
寸法(mm)
130×206×H28
質量(g)
約277(乾電池含む)
電源(V)
DC3/単4形乾電池2本
最小表示(g)
1(0~2,000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72117827
KD-184N
¥
5,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください