シャルマン クーラーボックス18

シャルマン クーラーボックス18 - CAPTAIN STAGシャルマン クーラーボックス18 - CAPTAIN STAGシャルマン クーラーボックス18 - CAPTAIN STAGシャルマン クーラーボックス18 - CAPTAIN STAGシャルマン クーラーボックス18 - CAPTAIN STAGシャルマン クーラーボックス18 - CAPTAIN STAGシャルマン クーラーボックス18 - CAPTAIN STAGシャルマン クーラーボックス18 - CAPTAIN STAG

フタがフラットなので簡易テーブルとしても使える。
現場作業や行楽にも使いやすいサイズ。
、持ち運びやすいハンドル。
収納目安:350ml缶で24本、500ml缶で19本、350~600mlペットボトルで15~20本

材質本体・内側(内壁):ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン、断熱材:ウレタンフォーム質量(kg)2.4容量(L)17.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×285(ハンドル含まず)保冷効力(℃)8以下(JIS)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72118500UE-0109アイスグレー
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
72118509UE-0110アーモンドグリーン
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする