シャルマン クーラーボックス

シャルマン クーラーボックス - CAPTAIN STAGシャルマン クーラーボックス - CAPTAIN STAG

行楽やアウトドアに最適。
肩掛けベルト付属で持ち運びが便利。
2Lペットボトルが立てて収納可能。
フタを取り外せてお手入れもラクラク。
天面フラット形状で飲料などを置ける。
収納目安:ペットボトル500mlで15本、ペットボトル2Lで8本

材質本体・蓋・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、蓋パッキン:発砲ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール質量(kg)2.4ベージュ容量(L)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×300×365内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)上:360×220×260、底面:330×200保冷効力(℃)10以下(JIS)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72118518UE-0088
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする