曜日別特売

変換アダプタ USB TypeC-HDMI

変換アダプタ USB TypeC-HDMI - サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-HDMI - サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-HDMI - サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-HDMI - サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-HDMI - サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-HDMI - サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-HDMI - サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-HDMI - サンワサプライ

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから2台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
2台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。
2台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面に同じ画面出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。
PDアダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)接続にも対応しており、本製品経由でパソコン本体に充電することもできます。※100WまでのPDアダプタに対応します。
ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。

対応機種
【対応パソコン】USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone
※Nintendo Switch非対応【対応出力機器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、確認済の対応表はこちら:dynabook RJ73/MY・ dynabook RJ74/MY・ dynabook SJ73/LX・ dynabook X74/LY・ dynabook X83/LW
対応解像度
(最大)4K/60Hz、最大4K/60Hz×1(1台接続時)、最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)
※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。
質量(g)46電源セルフパワー・バスパワー両対応最大出力(W)USB PD/100ケーブル長(m)0.2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26、iOS 17・18・26、確認済の対応表はこちら:Windows(R) 11・ Windows(R) 10・ macOS 14.0 Sonoma・ macOS 13.0 Ventura・ macOS 12.0 Monterey・ macOS 11.0 Big Sur・ macOS Catalina 10.15・ macOS Mojave 10.14・ macOS Sierra 10.12・ iPadOS 17・ iOS17・ iPadOS 14・ iPadOS 13コネクタ形状PC接続側/USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55.1×11.5×50対応PD消費電流(mA)最大400インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大入力(W)USB PD/100シールド3重シールド動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~85(結露なきこと)保存湿度(%)5~90(結露なきこと)保管温度(℃)-10~70ポートHDMIタイプA(19pin)メス×2ケーブル径(Φmm)4.3HDMI規格HDMI2.0HDCP対応HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3HDR対応対応内容量1個
注意
※パソコンのType-CポートがDP1.4以上であり、DSCモードに対応している必要があります。DP1.4、DSCモードに対応しない場合、最大画面数への出力ができないことがあります。
※全てのディスプレイ、ノートパソコン画面が表示する画面の解像度に対応している必要があります。
※Windows OSのみ対応 macOSには非対応です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72105279AD-ALCMST2HDPD
9,200
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする