曜日別特売

変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W

変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W - サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W - サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W - サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W - サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W - サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W - サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W - サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W - サンワサプライ

L字型のデザインでケーブルの取り回しがスムーズになり、省スペースで使いやすい構造です。
最大40Gbpsの超高速データ転送に対応しており、大容量ファイルのやり取りも快適に行えます。
※データ通信時、一部のパソコン、スマートフォン、タブレット、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。
最大240WまでのPower Deliveryに対応し、ノートパソコンや高出力デバイスへの急速充電が可能です。
DisplayPort Alternate Modeに対応しており、映像出力機能付きの周辺機器との接続にも対応します。
8K UHD解像度に対応しており、高精細な映像表示でクリエイティブ作業や映像視聴がより鮮明になります。
耐久性に優れたアルミニウム合金製コネクタを採用し、高級感と長寿命を両立しています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。

仕様PCB基盤難燃性:VW-1質量(g)3.95コネクタ形状USB40Gbpsコネクタオス-USB40Gbpsコネクタメス対応機種機器/USB Type-Cポートを搭載のパソコン・タブレット・スマートフォン、ケーブル/USB Type-Cコネクタを持つUSB Type-Cケーブル、周辺機器/USB Type-C端子を持つ周辺機器最大消費電力(W)240(48V 5A)動作温湿度範囲温度/0℃-40℃、湿度/30%RH~93%rh保存温湿度範囲温度/-10℃-40℃、湿度/40%RH~60%rh内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72105315AD-USB35CCFLY
1,100
799
879(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする