変換ケーブル USB A-USB TypeC USB-IF認証品

変換ケーブル USB A-USB TypeC USB-IF認証品 - サンワサプライ変換ケーブル USB A-USB TypeC USB-IF認証品 - サンワサプライ変換ケーブル USB A-USB TypeC USB-IF認証品 - サンワサプライ変換ケーブル USB A-USB TypeC USB-IF認証品 - サンワサプライ変換ケーブル USB A-USB TypeC USB-IF認証品 - サンワサプライ変換ケーブル USB A-USB TypeC USB-IF認証品 - サンワサプライ変換ケーブル USB A-USB TypeC USB-IF認証品 - サンワサプライ変換ケーブル USB A-USB TypeC USB-IF認証品 - サンワサプライ

最大5Gbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルの移動もスムーズに行えます。
ケーブル長は約7cmと短く、モバイル利用や持ち運びにも最適です。
USB-AからType-Cへの変換が可能で、幅広いデバイスに対応します。
USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。
隣接ポートに干渉しにくい小型設計で、複数のデバイスを同時に接続する際も快適に使えます。
最大15W(5V/3A)の充電に対応しています。※USB Power Delivery非対応。
外部ノイズを防ぐ3重シールド構造で、安定したデータ通信が可能です。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
※DisplayPort Alternate Modeには対応していないため、映像出力はできません。

質量(g)13ケーブル長(m)0.07コネクタ形状USB5GbpsAコネクタメス-Type-Cコネクタオス対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB-A端子を持つ周辺機器。ケーブル径(Φmm)4.2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72105306AD-USB33CAF
1,600
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする