曜日別特売

ブラストテープ

ブラストテープ - モリリンブラストテープ - モリリン

高耐久性:研磨剤20秒噴射しても貫通・破れなし。
高機能性:ブラスト後も破れずスムーズに剥がせるため、作業効率が高い。

用途既設剥落防止対策工との取り合い部など、ピンポイントな高強度養生に最適です。厚さ(mm)0.5長さ(m)25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72106627-100
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
72106636-50
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする