ダイヤ印
ポリフィルム エコタイプ
水や湿気を通さない。
用途
土間シート、塗装作業のマスキング用にも。
材質
ポリエチレン 再生原料
幅(mm)
2000
長さ(m)
50
番手
#150
内容量
1本
注意
※滑りやすいのでシート上での事故防止に留意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72106661
-
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください