CAPTAIN STAG
アルミ三角自在10個組
使いやすい三角形状。
ロープの長さ調整がしやすく、テンションを強くかけられる。
穴径6mm
材質
アルミニウム合金(アルマイト加工)
質量(g)
1個:7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×4×33
穴径(mm)
6
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72118351
UA-4557
シルバー
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72118360
UA-4558
ブラック
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください