曜日別特売

ブラック アルミコンテナボックス

ブラック アルミコンテナボックス - CAPTAIN STAGブラック アルミコンテナボックス - CAPTAIN STAGブラック アルミコンテナボックス - CAPTAIN STAGブラック アルミコンテナボックス - CAPTAIN STAGブラック アルミコンテナボックス - CAPTAIN STAGブラック アルミコンテナボックス - CAPTAIN STAGブラック アルミコンテナボックス - CAPTAIN STAGブラック アルミコンテナボックス - CAPTAIN STAG

屋内外問わず多用途に活躍。
アウトドアではもちろん、家庭内の収納ケースとして様々なものを整理整頓するのに便利。
軽量ながら耐久性に優れたアルミ製

材質本体・フタ:アルミ合金、ロック金具:アルミ合金、フタパッキン:合成ゴム、蝶番:ステンレス鋼、取っ手:ステンレス鋼・ABS、ベルト:ポリエステル質量(kg)4.7容量(L)50耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×355×273内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72118536UW-1540
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする