タープ用ウォーターウエイト7kg

タープ用ウォーターウエイト7kg - CAPTAIN STAGタープ用ウォーターウエイト7kg - CAPTAIN STAGタープ用ウォーターウエイト7kg - CAPTAIN STAGタープ用ウォーターウエイト7kg - CAPTAIN STAG

ペグが使えない硬い場所でのタープ設営に便利なウォーターウェイト。
傾きのある支柱や、ペグの頭が出た支柱でも使用可能。
2段まで重ねて使えて、水の代わりに砂を入れると更に重くなります

セット内容本体(2分割)×1、組立ネジ×2、注入口キャップ×2取付可能対象【タープの支柱フレーム】35mm角パイプ (推奨:25mm角パイプ)材質ポリエチレンホワイト質量(g)650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×250最大積載段数2段水量(L)7.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72118561UD-0086
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする