アルミ三角自在10個組

アルミ三角自在10個組 - CAPTAIN STAGアルミ三角自在10個組 - CAPTAIN STAGアルミ三角自在10個組 - CAPTAIN STAGアルミ三角自在10個組 - CAPTAIN STAG

使いやすい三角形状。
ロープの長さ調整がしやすく、テンションを強くかけられる。
穴径5mm

材質アルミニウム合金(アルマイト加工)質量(g)1個:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×3×25穴径(mm)5内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72118369UA-4559シルバー
2,000
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
72118378UA-4560ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする