CAPTAIN STAG
CS マルチマグネットフック
強力な磁石でテントやタープの生地を挟んで使用できるマグネットフック。
両面フックなのでそれぞれをスチール面に取り付けて使用することができます
材質
本体:ABS樹脂、マグネット:ネオジム磁石
質量(g)
100 (使用質量目安500)
直径×高さ(mm)
【組立時】70×30(2個合わせた状態)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72118911
UK-5023
オリーブ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72118920
UK-5024
カーキ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください