着替え・プライバシーテントUV

着替え・プライバシーテントUV - CAPTAIN STAG着替え・プライバシーテントUV - CAPTAIN STAG着替え・プライバシーテントUV - CAPTAIN STAG着替え・プライバシーテントUV - CAPTAIN STAG着替え・プライバシーテントUV - CAPTAIN STAG着替え・プライバシーテントUV - CAPTAIN STAG着替え・プライバシーテントUV - CAPTAIN STAG着替え・プライバシーテントUV - CAPTAIN STAG

避難所にも海にも、1張り簡易個室。
更衣室代わり、簡易トイレ、簡易シャワー室までこれ1張り。
天井は明かりを取り込むシルバーコーティング、側面は透けにくいブラックコーティングでプライバシーを確保。
防災時の簡易個室としても備えて安心です。
後面にシャワーヘッドを固定する面ファスナーを装備。
衣類やタオルを掛けられるループ付。
小物を入れられるメッシュポケット付。

付属品ペグ8本、ロープ4本、砂袋4枚、ペグ用収納袋1枚、バッグ1枚材質幕体:ポリエステル(シルバー・ブラックコーティング)UVカット、フレーム:鉄(バネ鋼)質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×120×185収納寸法(mm)Φ600×70内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72118457UA-0077
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする