kural パワフルクリーナー&ブロワー

kural パワフルクリーナー&ブロワー - インターベースkural パワフルクリーナー&ブロワー - インターベースkural パワフルクリーナー&ブロワー - インターベースkural パワフルクリーナー&ブロワー - インターベースkural パワフルクリーナー&ブロワー - インターベースkural パワフルクリーナー&ブロワー - インターベースkural パワフルクリーナー&ブロワー - インターベースkural パワフルクリーナー&ブロワー - インターベース

コードレスなので取り回し楽々
3種類のノズルで様々なシーンで使い分け!
2種類フィルターで大・小のゴミをしっかりキャッチ!

用途室内清掃、車内、軽作業、現場、店舗、オフィスセット内容ブラシノズル、ブロワーノズル、すき間ノズル、USB充電ケーブル(Type-AtoC)材質ABS、PP、ステンレス、PET質量(g)395タイプType-C電源USB充電式入力DC5V/2A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5.7×5.7×25.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72119595IB-387ホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
72119611IB-388ブラック
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする