部品 J-ST-M6-RC1/8

部品 J-ST-M6-RC1/8 - 京セラ部品 J-ST-M6-RC1/8 - 京セラ

配管部品、継手。

用途部品寸法L(mm)25.2寸法L1(mm)15.2寸法L2(mm)-寸法T1(mm)M6寸法T2(mm)Rc1/8寸法d1(mm)2.5寸法d2(mm)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72116935J-ST-M6-RC1/8
6,180
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする