ナビストリップ 皮膚接合用テープ SCシリーズ

ナビストリップ 皮膚接合用テープ SCシリーズ - ナビス(アズワン)ナビストリップ 皮膚接合用テープ SCシリーズ - ナビス(アズワン)ナビストリップ 皮膚接合用テープ SCシリーズ - ナビス(アズワン)ナビストリップ 皮膚接合用テープ SCシリーズ - ナビス(アズワン)ナビストリップ 皮膚接合用テープ SCシリーズ - ナビス(アズワン)ナビストリップ 皮膚接合用テープ SCシリーズ - ナビス(アズワン)ナビストリップ 皮膚接合用テープ SCシリーズ - ナビス(アズワン)

皮下縫合後の表皮接合や外来・救急での傷口の接合などに使用できる皮膚接合用テープです。
多孔質の素材により通気性に優れています。
テープの両端をラウンドカットしており、カドの剥がれを軽減する形状にしています。
10袋入りの少量包装のため、過剰在庫防止に繋がります。

仕様
ラテックスフリー ※EOG滅菌済(個包装) ※サンプルは、8-682-01をご用意しております。
材質
レーヨン不織布・アクリル系粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000075
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※サンプルは、8-682-01をご用意しております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
幅×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72108840SC6381箱(10袋×6本)8-682-016×38
¥1,500
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72108657SC6751箱(10袋×3本)8-682-026×75
¥1,500
¥1,398
¥1,538(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72110075SC3751箱(10袋×5本)8-682-033×75
¥1,500
¥1,398
¥1,538(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする