SC638 ナビストリップ 皮膚接合用テープ SCシリーズ ナビス(アズワン) 72108840

SC638 ナビストリップ 皮膚接合用テープ SCシリーズ ナビス(アズワン) 72108840
SC638 ナビストリップ 皮膚接合用テープ SCシリーズ ナビス(アズワン) 72108840
SC638 ナビストリップ 皮膚接合用テープ SCシリーズ ナビス(アズワン) 72108840
SC638 ナビストリップ 皮膚接合用テープ SCシリーズ ナビス(アズワン) 72108840
SC638 ナビストリップ 皮膚接合用テープ SCシリーズ ナビス(アズワン) 72108840
SC638 ナビストリップ 皮膚接合用テープ SCシリーズ ナビス(アズワン) 72108840
SC638 ナビストリップ 皮膚接合用テープ SCシリーズ ナビス(アズワン) 72108840

ナビストリップ 皮膚接合用テープ SCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
この商品はアズワン品番・内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10袋×6本)
アズワン品番
8-682-01
注文コード
72108840
品番
SC638
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

皮下縫合後の表皮接合や外来・救急での傷口の接合などに使用できる皮膚接合用テープです。
多孔質の素材により通気性に優れています。
テープの両端をラウンドカットしており、カドの剥がれを軽減する形状にしています。
10袋入りの少量包装のため、過剰在庫防止に繋がります。

アズワン品番
8-682-01
幅×長さ(mm)
6×38
仕様
ラテックスフリー ※EOG滅菌済(個包装) ※サンプルは、8-682-01をご用意しております。
材質
レーヨン不織布・アクリル系粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000075
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※サンプルは、8-682-01をご用意しております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする