曜日別特売

GS治療チェアー キャスター付き TB-530-01 幅52×長さ190×高さ55cm

GS治療チェアー キャスター付き TB-530-01 幅52×長さ190×高さ55cm - 高田ベッド製作所GS治療チェアー キャスター付き TB-530-01 幅52×長さ190×高さ55cm - 高田ベッド製作所

透析・採血・点滴から回復室や休憩室で活躍するメディカルチェアー。
レバー操作のガスシリンダー式角度調節機能。背0~80°。脚10~-90°。
移動用ハンドルグリップ付き。直径7.5cmのダブルロックキャスター。

仕様
耐アルコール ※抗菌・防汚・難燃機能付
材質
フレーム/スチール(標準粉体塗装仕上げ)、座シート/オリジナルレザー(18色対応)耐次亜塩素酸
質量(kg)
52
耐荷重(kg)
300
厚さ(cm)
7
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00231000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
52×190×55(※アームレストは含んでおりません)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
色
18種類すべて表示中
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72110669TB-530-01レッド63-0410-81
¥247,500
¥219,800
¥241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72110678TB-530-01白63-0410-64
¥247,500
¥219,800
¥241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72110967TB-530-01スカイブルー63-0410-75
¥247,500
¥219,800
¥241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72112026TB-530-01ライトグリーン63-0410-68
¥247,500
¥219,800
¥241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72112069TB-530-01抹茶63-0410-74
¥247,500
¥219,800
¥241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72112157TB-530-01ピンク63-0410-70
¥247,500
¥219,800
¥241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72112166TB-530-01メディグリーン63-0410-78
¥247,500
¥219,800
¥241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72112270TB-530-01オレンジ63-0410-73
¥247,500
¥219,800
¥241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72112577TB-530-01クリーム63-0410-76
¥247,500
¥219,800
¥241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72112961TB-530-01アイボリー63-0410-65
¥247,500
¥219,800
¥241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72113828TB-530-01イエロー63-0410-71
¥247,500
¥219,800
¥241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72114151TB-530-01茶63-0410-67
¥247,500
¥219,800
¥241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72114300TB-530-01ライトブラウン63-0410-80
¥247,500
¥219,800
¥241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72114659TB-530-01ライトブルー63-0410-69
¥247,500
¥219,800
¥241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72115280TB-530-01グレー63-0410-72
¥247,500
¥219,800
¥241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72116007TB-530-01メディブルー63-0410-77
¥247,500
¥219,800
¥241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72116190TB-530-01黒63-0410-66
¥247,500
¥219,800
¥241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72116409TB-530-01ライムグリーン63-0410-79
¥247,500
¥219,800
¥241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする