スリムロビーベンチ 夜光タイプ・背付き LS-S15シリーズ
小スペースでも使用できるスリムモデルです。
消灯後8時間ほどの間、張地の縁が青白く光り続けます。
夜間の接触による事故や転倒によるリスクを軽減します。
張地は抗菌・防汚レザーを使用しており、次亜塩素酸による清拭も可能です。
- 材質
- 本体/木枠(ウレタンフォーム・レザー張り)、脚部/ステンレスクラッド丸パイプ
- 寸法(mm)
- 1500×470×(座高)400/(全高)610
- 質量(kg)
- 17.5
- 色
- ショコラ
- アズワン品番
- 7-7792-06
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 北海道地方 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ロビーチェア 施設用 の新着商品
カテゴリ








