スリムロビーベンチ 夜光タイプ・背無し LS-S13シリーズ
奥行きの狭いスペースでも使用できるスリムモデルです
消灯後8時間ほどの間、張地の縁が青白く光り続けます。
夜間の接触による事故や転倒によるリスクを軽減します。
張地は抗菌・防汚レザーを使用しており、次亜塩素酸による清拭も可能です。
- 材質
- 本体/木枠(ウレタンフォーム・レザー張り)、脚部/ステンレスクラッ
- 寸法(mm)
- 1300×360×(座高)400
- 質量(kg)
- 13.1
- 色
- ショコラ
- アズワン品番
- 7-7783-06
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 北海道地方 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ロビーチェア 施設用 の新着商品
カテゴリ








