ロビーベンチ 2人掛 ARES1200シリーズ

ロビーベンチ 2人掛 ARES1200シリーズ - アズワン

レザーはアルコール・次亜塩素酸ナトリウムでの清拭が可能です。

付属品
工具
仕様
2人掛け
材質
フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、マット/抗菌レザー張り(次亜塩素酸ナトリウム対応)
寸法(mm)
1200×610×(座高)420/(全高)760
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06091430ARES1200-Bモカ9-1550-11
¥118,000
¥117,990
¥129,789(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06091518ARES1200-Gキウイ9-1550-13
¥118,000
¥117,990
¥129,789(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06091737ARES1200-Vグレープ9-1550-14
¥118,000
¥117,990
¥129,789(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06091771ARES1200-Pピーチ9-1550-12
¥118,000
¥117,990
¥129,789(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする