曜日別特売

CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド - SMCCM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド - SMC
形状ロッド先端おねじ形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラなしRoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付支持形式
チューブ内径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72119638CDM2C40-125Z1-M9BWL一山クレビス形40125
18,650
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
72120329CDM2B32-150Z1-XC6A基本形(両側ボス付)32150
7,600
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする