曜日別特売

LEHF Series 電動グリッパ2爪タイプ

LEHF Series 電動グリッパ2爪タイプ - SMC
その他【リード】基本形ストローク(mm)24サイズ20形式2爪タイプ取付け方法DINレール取付形コネクタ【通信プラグコネクタ】I/Oケーブル 3m軸数単軸用 / 標準仕様RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルパラレル入力(NPN)アクチュエータケーブル種類ロボットケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)3モータケーブル取出方向左側面取出内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72120347LEHF20K2-24L-R3C5183
109,460
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする