完全ワイヤレスステレオイヤホン 耳掛け型 BK

完全ワイヤレスステレオイヤホン 耳掛け型 BK - カシムラ完全ワイヤレスステレオイヤホン 耳掛け型 BK - カシムラ完全ワイヤレスステレオイヤホン 耳掛け型 BK - カシムラ完全ワイヤレスステレオイヤホン 耳掛け型 BK - カシムラ完全ワイヤレスステレオイヤホン 耳掛け型 BK - カシムラ

耳を塞がず快適な使い心地の開放型イヤホン。長時間の装着でも耳への負担が少なく快適に聴けます。iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応。
耳掛けタイプなので、周囲の音が遮られることなくより自然に安全に使用ができます。
タッチ操作対応&マグネット搭載でピタッと収納ができる充電ケースはイヤホン本体を奥だけで充電が可能。

その他対応コンテンツ保護無し付属品USB-AtoCケーブル質量(g)イヤホン片耳:6、ケース:44寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:45×45×18、ケース:72×29×66周波数【再生】20Hz~20kHz機能マイク付き通話対応、リモコン操作可能、タッチ操作対応※本製品で端末の音量調節はできません充電時間(時間)イヤホン:最大2、充電ケース:最大2無線Bluetooth5.4、送信周波数範囲:2.402GHz~2.480GHz、無線距離:10mインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)15×11再生時間(時間)6対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルHSP / HFP / A2DP / AVRCP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72119699BL-144
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする