IPEVO VZ-X Wireless/HDMI/USB 8MP VZX

IPEVO VZ-X Wireless/HDMI/USB 8MP VZX - IPEVOIPEVO VZ-X Wireless/HDMI/USB 8MP VZX - IPEVOIPEVO VZ-X Wireless/HDMI/USB 8MP VZX - IPEVOIPEVO VZ-X Wireless/HDMI/USB 8MP VZX - IPEVOIPEVO VZ-X Wireless/HDMI/USB 8MP VZX - IPEVO

VZ-X ワイヤレス、HDMI、USB書画カメラ

セット内容VZ-X、USBケーブル (4.90ft/150cm)質量(g)1.17保証期間購入日から1年間となります。互換性【プラグ&プレイ】Mac、PC、Chromebook、iPad/iPhone(Wi-Fiモードのみ)、Androidタブレット/Androidスマートフォン(Wi-Fiモードのみ)、第4世代以上のApple TV(Wi-Fiモードのみ)と互換性があります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様800万画素、完全なオートフォーカスレンズ、高解像度-最大3264×2448(USBモード)および最大1920×1080(HDMIまたはWi-Fiモード)、最大30 fpsのライブビデオキャプチャ(フルHD解像度)モデルCDVH-04IP寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(折りたたみ時) 11.6×10.8×32.2出力接続方式Wi-Fi、HDMI、およびUSB内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
721225605-902-4-01-00
オープン
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする