同僚にアイデアを示したり話し合っている際、パソコン内蔵のウェブカメラの前でぎこちなく書類や資料を見せるような状況にさよならしましょう。
オフィスや移動中に使える最も多目的なコミュニケーションツールへようこそ。DO-CAMのカメラヘッドを回転させて、ビデオ会議用のウェブカムに切り替えましょう。会議中に資料を見せる際もシームレスに切り替えられます。
セット内容DO-CAM には USB ケーブル (100cm) が付属しています。パッド入りカバー、ゴムバンド寸法(mm)最大キャプチャエリア/13.93” x 10.47” (354×266)色DO-CAM クリエイターズエディション - ユーティリティイエロー質量(g)335寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(折りたたみ時) 220×63×22保証期間購入日から1年間互換性【プラグ&プレイ】Mac、PC、およびChromebookと互換性がありますRoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様800万画素CMOSセンサー、フルオートフォーカスレンズ 、最高解像度 3264×2448 、最高30fps(解像度Full-HD)モデルCDVU-09IP出力接続方式USB 2.0 UVC内容量1台